ユニ・ポスカ 太字角芯

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード87100973 品番PC8K.1
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品はインク色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ポスターカラーのように鮮やか発色。
重ね書きができます。
乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。
にじみや裏うつりがしません。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。

インク色 インク水性顔料 トラスコ品番365-4125 軸径(Φmm)24.1 厚さ(mm)24.8 全長(mm)123.3 質量(g)44.7 タイプシングル 材質(軸)PP 線幅(mm)8 材質(ペン芯)スライバー(アクリル) グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字角芯

商品説明動画

ポスカPV
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
商品のマーカーチェック用
卸売・小売業

中古車両部品のマーカーチェック用に現場が使用しています。
一番発色が良く付きが良いのだとおもいますが、頻繁に注文されるので、もっと安いとよいのですが・・・。

2025-10-17
用途:
劣化調査のマーカーに最適
建設業・工事業

流石ロングヒット商品。
水性なので、水洗いですぐに流せるし、別売りですが替え芯もあるので無駄なく使えるのが良い。
しかも、長期間置いておいても使えるのも良い。

対象商品:
39426721
2024-02-16
用途:
鉄鋼材料のケガキ

ポスカ水色はどこも品薄のなか、在庫分買うことができてよかったです。
迅速なご対応ありがとうございました。

対象商品:
87100973
2024-06-24
用途:
鉄鋼製品へのマーキング

いつもこちらを使用しています。箱買いしてストックしています。

対象商品:
08038676
2022-09-22
用途:
毎日のポップの貼り付けに
卸売・小売業

長いことこの商品を毎日の値札付けに使っています。
発色がとても良いです。文字が綺麗に見えます。
他のを色々試してみたのですが、やっぱりこれでないとポップが引き立ちません
希望としては芯を別売りであればいいと思います

対象商品:
08038667
2022-12-03
用途:
店舗
田中青果 様 (卸売・小売業)

いつもつかってます!鮮明でお安くとてもいいです。、

対象商品:
08038667
2022-12-02
用途:
ポップ
ゼペットオートサービス 様

とても書きやすく、ぼた漏れや乾燥が無いので気に入ってます。

対象商品:
08038667
2022-11-26
用途:
現場での注意事項の掲示に使用
川嶋建築 様 (建設業・工事業)

日に当たっても色焼けせずに長持ちするので、とても便利です。裏移りもしないのでその点も便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする