曜日別特売
PC8K8C ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆) 87101061

PC8K8C ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆) 87101061
PC8K8C ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆) 87101061
PC8K8C ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆) 87101061

ユニ・ポスカ 太字角芯

(27件のレビュー)
内容量1ケース(8色)インク色青、緑、水色、黄、赤、桃、白、黒注文コード87101061品番PC8K8C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポスターカラーのように鮮やか発色。
重ね書きができます。
乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。
にじみや裏うつりがしません。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。

インク色青、緑、水色、黄、赤、桃、白、黒インク水性顔料質量(g)400タイプシングル線幅(mm)8寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×208×27色数8グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯

商品説明動画

ポスカPV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 劣化調査のマーカーに最適
建設業・工事業

流石ロングヒット商品。
水性なので、水洗いですぐに流せるし、別売りですが替え芯もあるので無駄なく使えるのが良い。
しかも、長期間置いておいても使えるのも良い。

対象商品 : 39426721
2024-02-16
用途: 鉄鋼材料のケガキ

ポスカ水色はどこも品薄のなか、在庫分買うことができてよかったです。
迅速なご対応ありがとうございました。

対象商品 : 87100973
2024-06-24
用途: 鉄鋼製品へのマーキング

いつもこちらを使用しています。箱買いしてストックしています。

対象商品 : 08038676
2022-09-22
用途: 毎日のポップの貼り付けに
卸売・小売業

長いことこの商品を毎日の値札付けに使っています。
発色がとても良いです。文字が綺麗に見えます。
他のを色々試してみたのですが、やっぱりこれでないとポップが引き立ちません
希望としては芯を別売りであればいいと思います

対象商品 : 08038667
2022-12-03
用途: 店舗
田中青果卸売・小売業

いつもつかってます!鮮明でお安くとてもいいです。、

対象商品 : 08038667
2022-12-02
用途: ポップ
ゼペットオートサービス

とても書きやすく、ぼた漏れや乾燥が無いので気に入ってます。

対象商品 : 08038667
2022-11-26
用途: 現場での注意事項の掲示に使用
川嶋建築建設業・工事業

日に当たっても色焼けせずに長持ちするので、とても便利です。裏移りもしないのでその点も便利です。

対象商品 : 08038667
2022-03-30
用途: サインパネル制作
ティファクトリー製造業

サインパネルの文字を書くのに丁度良かったです各サイズ使い分けると便利でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする