プロッキー<極細+細字丸芯> 多色セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15色) 注文コード 87101393 品番 PM120T15CN
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。

インク色黒、灰、赤紫、紫、青、水色、緑、黄緑、黄、うすだいだい、黄土色、橙、ソフトピンク、赤、茶 線幅(mm)0.9・0.4 質量(g)205 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(ケース)PP樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)147×195×18 インク水性顔料 色数15 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87101375
2020-07-02
用途:
家庭用
その他業種

とっても使い勝手が良いですね。
毎日便利に使用しております。

対象商品:
87101393
2020-06-16
用途:
備品への名入れ
株式会社ムロオ 様

様々な色の備品に書込みができ、乾けば耐水性で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
87101375
2018-11-06
用途:
試料の分類
公立大学法人山口県立大学 様 (教育・研究機関)

使いやすくて重宝しています。黒地に記載することが多いので、パステルを増やしてもらえるともっと有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
87101411
2016-11-05
用途:
FAX送信時のマーキングに使用

蛍光ペンだとFAX時に消えてしまうため、何かいいペンはないかと探していました。油性だと裏地まで染みてしまいますが、このペンならそんな心配もなく使用できます。極太も愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする