曜日別特売
PM120T18CN プロッキー<極細+細字丸芯> 多色セット uni(三菱鉛筆) 87101402

プロッキー<極細+細字丸芯> 多色セット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(18色)
内容量1セット(18色)注文コード87101402品番PM120T18CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,160

紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。

インク色黒、灰、赤紫、紫、青、水色、緑、黄緑、黄、うすだいだい、黄土色、橙、ソフトピンク、赤、茶、蛍光黄、蛍光橙、蛍光桃線幅(mm)極細0.4・細0.9質量(g)240タイプツイン材質(ケース)PP樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)147×234×18インク水性色数18商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87101375
2020-07-02
用途: 家庭用
その他業種

とっても使い勝手が良いですね。
毎日便利に使用しております。

対象商品 : 87101393
2020-06-16
用途: 備品への名入れ
株式会社ムロオ

様々な色の備品に書込みができ、乾けば耐水性で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 87101375
2018-11-06
用途: 試料の分類
公立大学法人山口県立大学教育・研究機関

使いやすくて重宝しています。黒地に記載することが多いので、パステルを増やしてもらえるともっと有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 87101411
2016-11-05
用途: FAX送信時のマーキングに使用

蛍光ペンだとFAX時に消えてしまうため、何かいいペンはないかと探していました。油性だと裏地まで染みてしまいますが、このペンならそんな心配もなく使用できます。極太も愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする