プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18色) 注文コード 87101481 品番 PM150TR18CN
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。

質量(g)596 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(ケース)PP樹脂 線幅(mm)6.0・1.2〜1.8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×201×50 インク色黒、青、水色、緑、黄緑、黄、赤、蛍光橙、蛍光桃、灰、紫、赤紫、ソフトピンク、橙、うすだいだい、黄土色、茶、蛍光黄 インク水性顔料 色数18 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87101497
2025-12-16
用途:
工場での作業時
製造業

割引時に安く購入できました
現場からたくさん色のあるマジックがほしいとの要望だったので
ピッタリでした

2024-09-30
用途:
文字を書くのに使っています
その他業種

太文字・細文字など色もきれいに出て良いと思っています

対象商品:
87101481
2023-05-02
用途:
事務用品
教育・研究機関

裏にうつらないタイプが必要で購入。2段になっているのが取り出しやすくて良いです。

対象商品:
87101454
2022-01-30
用途:
塗装作業
教育・研究機関

携帯用魔法瓶の塗装が剥がれてきたので、油性マジックで補修しようと思い塗ってみたのですが下地がステンレスの為、色が付きません。プロッキーで塗ったところ綺麗に色がステンレスに乗りました。今回は魔法瓶でしたが色々な物に塗装してみようと思います。

対象商品:
87101497
2021-03-03
用途:
掲示物作成時
山内真人 様 (サービス業)

月間の目標を書くのに主に使っています。
色もきれいに出ますし、細・太が思い通りにかけていいです。
8色あるのでカラフルに仕上げ、厳しい目標も楽しく見れるように気を付けています。
ありがとうございました。

対象商品:
87101481
2019-07-18
用途:
POP描き
Charm 様 (卸売・小売業)

いつまでも色の発色が良く裏写りしないのと水性なのが気に入ってます。

詰替インクもある事を知り、カラーバリエーションが欲しくなり、セット購入しました!

対象商品:
87101463
2018-12-15
用途:
たこえぎ
ウエスト防災 様

たこえぎに練りよく釣れました。
有難う御座いました。

対象商品:
87101497
2017-02-19
用途:
ポスター作り等
教育・研究機関

きれいな発色で、とても使いやすいです。値段も手頃で再購入も考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする