プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87101506 品番 PM150TRK.13
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。

インク色蛍光桃 軸径(Φmm)21.5 厚さ(mm)22.8 全長(mm)144.5 質量(g)27.1 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生PP 線幅(mm)6.0・1.2〜1.8 インク水性顔料 材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル) グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号18 112 195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87101506
2022-09-25
用途:
店内のポップを書くのに便利。
有限会社アドス 様 (サービス業)

ケント紙に値段を書いたりしますが、このペンは裏面にも滲まなくて経済的です。

対象商品:
87101506
2019-09-25
用途:
事務作業
個人のお客様

白い紙に印字された文字を強調する際に使用。
蛍光ペンでは薄く目立たない。
くっきり濃い色で、裏うつりしないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする