曜日別特売
PM150TRK.2 プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色 uni(三菱鉛筆) 87101515

プロッキー<細字丸芯+太字角芯> 蛍光色

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色蛍光黄
内容量1本注文コード87101515品番PM150TRK.2
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。

インク色蛍光黄軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87101506
2022-09-25
用途: 店内のポップを書くのに便利。
有限会社アドスサービス業

ケント紙に値段を書いたりしますが、このペンは裏面にも滲まなくて経済的です。

対象商品 : 87101506
2019-09-25
用途: 事務作業
個人のお客様

白い紙に印字された文字を強調する際に使用。
蛍光ペンでは薄く目立たない。
くっきり濃い色で、裏うつりしないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする