プロッキー専用カートリッジ芯 細字丸芯

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード87101533 品番PMS54BM
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
商品タイプ替芯 適合PM-150TR 質量(g)1.3 線幅(mm)1.2〜1.8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×40×4 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87101533
2024-08-20
用途:
アロマペンダントの替え芯用
運輸・通信業

本来の使途とは異なりますが、アロマペンダントの替え芯としては、これがベストです。ポスカの替え芯も良いです。精油の染み込み度合い、耐久性、出し入れ容易。

2022-04-14
用途:
芯の交換

田舎なので、どこのお店にも置いてませんでした。注文できて助かりました。余談ですが、プロッキーは、インクだけでなく、芯まで交換できるのでものすごく経済的です。

対象商品:
87101533
2021-09-18
用途:
スケッチ
一千一秒 様 (その他業種)

ほかの店舗にあまりなく、こちらにあったので助かりました。

対象商品:
87101533
2018-01-18
用途:
ペン先の交換に。
卸売・小売業

コストパフォーマンス最高です。
ペン先と、替えインク。
両方とも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする