uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
プロッキー専用カートリッジ芯 太字角芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
87101542
品番
PMS57FK
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
商品タイプ
替芯
適合
PM-150TR、PA152TR
質量(g)
1.4
線幅(mm)
6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×40×5
線の太さ
太字
繰り返し・詰め替え
対応