プロパス・ウインドウ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87101716 品番 PUS102T.4
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。

質量(g)8.4 材質(軸)PP樹脂 インク色 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 線幅(mm)0.6〜4.0 トラスコ品番439-9838 タイプツイン インク水性 アズワン品番65-1794-64 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字丸芯/太字角芯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87101691
2023-06-28
用途:
事務作業に
製造業

蛍光マーカーは窓付きタイプ一択で、インクの付き具合と色も丁度よく重宝しています。価格もお安くいいです。

対象商品:
87101691
2022-08-16
用途:
仕事や趣味で
その他業種

ウインドウになっているので、はみ出すことはなく、細くするのも楽です

対象商品:
87101691
2021-11-23
用途:
読み込みしなければならないテキストの場合
桐生森芳工場 様 (サービス業)

穴が空いているのでアンダーラインを引いているときも文字が読めるという画期的なラインマーカー。小さな発見ですが、たいへん滑りも良いし、インクも長持ちするのでお勧めします!

対象商品:
87101691
2021-04-30
用途:
テキストへのマーク
農・林・水産業

なんせ使いやすくて安くて良い。これからもリピートし続けます。。

対象商品:
87101734
2020-03-02
用途:
文章の色塗り
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

今までは、通常の蛍光ペンを使っていましたが、この商品は、透明な窓が、ペン先にあり、文字を見ながら塗れるので、書きやすいです。
ペン先もフラットになっているので、太く書いたり、細く書いたりできます。
ただ、窓がある分ペン先が弱く、折れる場合があります。

対象商品:
87101691
2019-02-14
用途:
ノート
その他業種

良かったです。良かったです。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする