プロパス・ウインドウ ソフトカラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87101743 品番 PUS102T.3
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。

線幅(mm)0.6〜4.0 質量(g)8.4 タイプツイン 材質(軸)PP樹脂 インク色ヤマブキ インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字丸芯/太字角芯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
資料作成事務
その他業種

資料にマーカーを付ける行が多いので、蛍光カラーのピンクだと目がチカチカしてしまうが、サクラ色は見やすい。
裏うつりも無く、使い勝手が良い。

2025-05-09
用途:
自宅用

好きな色だけを選んで購入出来るのは良いと思います。
ソフトカラーというだけあって、とても淡い色です。
想像していたよりも薄い色でしたが、ペン自体は使いやすいです。

対象商品:
87101786
2014-11-11
用途:
アンダーライン

マーカーペンですが、最近は色が濃いめで下の字が読みづらくなる物が多いのですが、これは薄くて穏やかに使えますので、リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする