曜日別特売
PUS102T3C プロパス・ウインドウ 多色セット uni(三菱鉛筆) 87101795

プロパス・ウインドウ 多色セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3色)
インク色3色セット(スタンダードカラー)桃・黄・緑
3色セット(スタンダードカラー)桃・黄・緑
5色セット(スタンダードカラー)桃・橙・黄・緑・空色
内容量1セット(3色)注文コード87101795品番PUS102T3C
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。

インク色3色セット(スタンダードカラー)桃・黄・緑商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.6~4.0質量(g)30.6タイプツイン材質(ケース)PP樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×37×17インク水性色数3色線の太さ細/太
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 自宅用

色がきれいで見やすく使いやすい。
使い始めて早々に緑と黄色を紛失してしまったので、単色売りの商品を買い足しました。
とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする