uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 蛍光マーカー
プロパス・ウインドウ ソフトカラー 5セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5色)
注文コード
87101813
品番
PUS102T5CS
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
インク色
5色セット(ソフトカラー)ヤマブキ・ライム・アクア・ラベンダー・サクラ
商品タイプ
使い切り本体
質量(g)
49.7
タイプ
ツイン
材質(ケース)
PP樹脂
線幅(mm)
0.6〜4.0
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×61×17
インク
水性
色数
5色
線の太さ
細/太