ボートマーカー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87101971 品番 PWB4M.24
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83
モノタロウではこんなお得な商品も!
インク色 線幅(mm)1.8〜2.2 線の太さ中字 トラスコ品番480-5364 質量(g)13.5 エコマーク認定認定 材質(軸)再生PET樹脂 グリーン購入法適合 寸法(軸径Φ×全長)(mm)17.7×118.2 商品タイプ交換式本体 エコマーク認定番号18 112 173 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
講座用
その他業種

講座ホワイトボードで大変よく使用させていただいています。

対象商品:
87101962
2022-06-24
用途:
ホワイトボードへの記入に

サイズ感も良くこの中字を各色リピートしています。ただ、モノタロウさんで「ボードマーカー」で探すと細字のものしか出てこず「ボートマーカー」と入れないと中字は表示されません。レビューに親切に書いてくださっている方がいて、それを見て毎回間違わずに買えています。商品はとてもいいものですが、さがしにくく、複数の指摘レビューによるページの改善がみられないのはとても残念です。

対象商品:
87101962
2021-05-14
用途:
機器の取り扱いの説明時に使用
学校法人愛知産業大学 様 (教育・研究機関)

ホワイドボードにきれいに書けるので使いやすい。他の黒と青も同様に使用

対象商品:
87101962
2020-11-20
用途:
作業内容の指示

太さがちょうどよくホワイトボード上で見やすく、また書きやすいため、満足しております。

対象商品:
87101987
2018-03-26
用途:
ホワイトボードに

以前よりこちらのメーカーのこの太さのものを使用しており、使い心地は満足しておりました。
モノタロウさんの商品ページに『ボートマーカー』と記載されているばっかりに、同じ商品の細字・太字と同ページに掲載されておらず、かなり探しました。また、間違って違う太さを買ってしまうところでした。
同商品の細字・太字のページと同じページに掲載して下さい。
探しきれずに購入の機会を逃している方も多いのでは。
商品自体は安定の品質で太さもちょうどいいです。色も好みです。

3人が参考にしています
対象商品:
87101962
2017-06-19
用途:
会議で
株式会社スカイ 様

さっと 消すことができホワイトボードがいつもきれいです。お奨めできます。

対象商品:
87101971
2014-12-09
用途:
日程表 ホワイトボード用
サカイ工業株式会社 様

前のがインクがなくなって かすかすだったので 快適に使っています。 やはり黒がないと メリハリがなくなります。

対象商品:
87101962
2015-02-20
用途:
予定表
運輸・通信業

今まで使用していたものより線が細くて、色が薄い。
線の幅の表示を見落としました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする