S7L.15 油性ボールペン替芯 S-7L uni(三菱鉛筆) 87102005

S7L.15 油性ボールペン替芯 S-7L uni(三菱鉛筆) 87102005
S7L.15 油性ボールペン替芯 S-7L uni(三菱鉛筆) 87102005

油性ボールペン替芯 S-7L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87102005品番S7L.15
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
45
適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX先端ボール径(mm)0.7全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能方式ノック式最大径(Φmm)3インク色インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87102014
2023-01-22
用途: 筆記
製造業

近くのお店に無かったので、こちらで頼みました。。。

対象商品 : 87102014
2020-04-11
用途: 事務
その他業種

廃番になってしまった、三菱証券細字用ボールペンに使っていますが、ぴったりです。

1が参考にしています
対象商品 : 87102014
2016-04-27
用途: 事務作業時に使用
有限会社カガ屋

気に入ったボールペンなので、替え芯で蘇ることができました
とてもうれしい

対象商品 : 87102014
2016-10-14
用途: 芯交換

ホームセンターでは購入できません。大変助かっております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする