SE7.33 油性ボールペン替芯 SE-7 uni(三菱鉛筆) 87102032

SE7.33 油性ボールペン替芯 SE-7 uni(三菱鉛筆) 87102032
SE7.33 油性ボールペン替芯 SE-7 uni(三菱鉛筆) 87102032

油性ボールペン替芯 SE-7

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87102032品番SE7.33
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
適合SE-800、MSE-2001EX、MSE-2000S、MSE-5050EX、MSE-3005、MSE4-5025先端ボール径(mm)0.7軸径(Φmm)2寸法(mm)116.0×30.0×3.0質量(g)1.1適合本体シリーズ名ピュアモルト多機能インク色インク油性アズワン品番65-0359-55入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39115973
2024-04-14
用途: 事務作業

他社製品と比較しても若干インク(黒)が薄いようだ。

2021-09-11
用途: 2色ボールペンのスペア

使い慣れた2色ボールペンの"SE-.."をキーワードに試しに購入。
地方に住んでいると近所では買うことが出来ないのでとても助かります。
今後も商品リストから外されないことを期待しております。

対象商品 : 39115973
2021-11-01
用途: crossの替え芯に

crossボールペンへ互換性があるので使っています。
crossオリジナルよりも描きやすい。

対象商品 : 39115973
2019-08-03
用途: やや高級なボールペンの通常使用
サービス業

特に書きやすい訳ではないが、お気に入りのペンが使えなかった事が解決したのでとても助かりました。どうして店においてないのか、メーカーに問いたい。

対象商品 : 39115973
2019-04-15
用途: ネームペンの交換用

最近このような商品を在庫している文房具店が無くなりましたね。
おかげさま30年物のネームペンが現役で活躍出来ており感謝しています。

対象商品 : 39115973
2018-09-05
用途: インク切れの芯交換
運輸・通信業

近所の文房具店などには置いて無くて、大変助かります。

対象商品 : 39115973
2017-06-06
用途: 筆記用具
SPS株式会社

近所の文房具店などには置いて無くて、大変助かります。

対象商品 : 39115973
2015-10-14
用途: 筆記用

ネームペンに使用。
書き始めからなめらかさに驚き、値段と共に良い買い物でした
全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする