油性ボールペン替芯 SJP-7

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87102057 品番SJP7.24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
インク色 商品タイプ替芯 適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07 質量(g)2.8 適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87102057
2022-01-20
用途:
パターン作成プロッターに使用
株式会社YMソーイング 様 (製造業)

衣類の型紙を作成するのに使用しています。自動で書き続けてもインクが途中で途切れることがなく長持ちするので、とても重宝しています。製造中止にならないよう続けてもらいたいです

対象商品:
87102057
2018-01-24
用途:
製図用のプロッター
合同会社スタジオルピナス 様 (製造業)

線がハッキリきれいで良いです、又まとめ買いで安く助かります。

対象商品:
87102057
2015-03-16
用途:
事務

安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする