油性ボールペン替芯 1.0芯

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87102084 品番 SA10CN.33
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48
インク色 商品タイプ替芯 質量(g)1 適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色 先端ボール径(mm)1 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121.0 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
職場での事務作業

可もなく不可もなし。滑らかな書き心地です。職場では0.7と1.0を揃えています。1.0の方が線が太いので見やすいようです。ただ、その分インクの量が多いので、乾ききる前に触れてしまうと当然ですがインクがつきます。
個人的には0.7がいいでしょうか。

対象商品:
87102066
2024-09-15
用途:
書類のチェックに
サービス業

ペン先が太いのでインクの減りは、はやいですが、書きやすいです。近くの事務機屋さんで取り扱わなくなったのでモノタロウさんで取り扱っていてよかったです。リピートします。

対象商品:
87102066
2023-10-04
用途:
あらゆる事務作業
株式会社新東京エンジニアリング 様

ボールの転がりが滑らかで全くストレスを感じることなく記入できる。
また、太字ならではの見えやすさもあり大変満足いくもの。
今後も使い続けていきたい。

対象商品:
87102075
2017-12-01
用途:
インク切れにて交換の為

とても手慣れたペンでしたので替え芯交換に至りました。大手文具店でも入手可能でしたが取り寄せにて時間を要するとの事で助かりました。

対象商品:
87102066
2021-04-16
用途:
学習教室の採点時
学研かみたのゆ教室 様 (教育・研究機関)

丸付けと説明書きに使用するのに、1.0の太さはちょうどいいのですが、インクがなくなるのが他社と比べて早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする