曜日別特売
SA5CN.15 油性ボールペン替芯 SA-5CN uni(三菱鉛筆) 87102197

SA5CN.15 油性ボールペン替芯 SA-5CN uni(三菱鉛筆) 87102197
SA5CN.15 油性ボールペン替芯 SA-5CN uni(三菱鉛筆) 87102197

油性ボールペン替芯 SA-5CN

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87102197品番SA5CN.15
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
先端ボール径(mm)0.5適合楽ノック SN-100-05質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色インク色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87102206
2023-09-14
用途: 事務作業
運輸・通信業

前回購入した時は、すぐに書けなくなり使い物にならなかったのですが、互換性のあるものが他に無く、再度購入しました。外国メーカーの本体に合わせて使っています。本体自体は安物ですが、ネーム入りなので長く使いたいから、助かっています。

対象商品 : 87102206
2022-08-29
用途: 他社製ボールペンへの流用

海外製の安いボールペンの替え芯として、長さを若干加工して使っています。書き味がバツグンに良くなるので、助かります。

対象商品 : 87102206
2020-07-20
用途: ボールペンの替え芯

大きな文具店に行っても在庫が無いことも多く
買うのをあきらめかけていましたがモノタロウさんに
有って良かったです。只、現場で探して梱包してくれる人に
悪いなと思いました。

対象商品 : 87102206
2017-12-25
用途: 書類の記入などに使用
卸売・小売業

とても書きやすくて気に入っています。
本体と一緒に購入しました。
替え芯があるのは、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする