油性ボールペン替芯 SA-5N

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード87102224 品番SA5N.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
この商品はインク色3種類から選べます 他の種類を見る
先端ボール径(mm)0.5 適合楽ボ SG-100-05 質量(g)1.2 適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色 インク色 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
帳簿の記帳に使います。
有限会社日野広陵工場 様 (製造業)

なかなかショップでは0.5oの替え芯が売っていないのでたすかります。

対象商品:
87102233
2017-10-30
用途:
VERY楽ボの替え芯
建設業・工事業

帳簿用で使い慣れた「VERY楽ボ」。店頭ではなかなか替え芯が見つからないので、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする