uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ボールペン替芯
油性ボールペン替芯 SA-5N
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87102242
品番
SA5N.33
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
先端ボール径(mm)
0.5
適合
楽ボ SG-100-05
質量(g)
1.2
適合本体シリーズ名
VERY楽ボ単色
インク色
青
インク
油性
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3×143.5
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応