SE2254T.6 ボールペン クリフター uni(三菱鉛筆) 油性 ノック式 本体 87102346

ボールペン クリフター

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色黒+赤 注文コード87102346 品番SE2254T.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品はインク色など18種類から選べます 他の種類を見る

挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。

材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂 質量(g)12.5 方式ノック式 インク色黒+赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯S-7S インク油性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12×18.8×142 色数2色一体 色(軸)透明緑 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87102346 SE2254T.6 17061923 SXE230007.8 ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm uni(三菱鉛筆) 1本 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
挟むところは最高に良い!でもインクは…
製造業

製造業で社内事務備品として使用しています。本体にはジェットストリームのインクを使用しています。ただジェットストリームの本体は、挟むところがクリップ式ではないため非常に壊れやすく、ポケットに出し入れしているといつの間にか欠けてこわれてしまい、消耗が早いためクリフターの本体に戻しました。本体が何年も使用できて大変愛着があります。インクがジェットストリームのような書き心地になってくれたらと心から思います。

2025-12-01
用途:
野帳への記入用
建設業・工事業

屋外仕事だが小雨程度では休工しない現場で野帳に書くとなると水性ジェルインクは使えない。という事と0.7mmの太さに期待して購入した。しかし太さは0.5mmとそんなに変わらんな。もうちょっと太い方が好み。

2025-02-05
用途:
物流センタースタッフが庫内で使用
医療・福祉・介護関連業

赤と黒のボールペンが必要なため、2色で2本持つより1本に2色あるほうが使いやすい。値段がお手頃、クリップで胸ポケットなどに留められる。とても良いと思思います。(現場の声)使用しているうちに芯を入れ替えるためのグリップの上の所が空いてくるようになるのでテープで留めてます。

対象商品:
87102303
2025-01-04
用途:
幅広のものにも挟める
その他業種

書きやすく、幅広のものにも挟めるのを気に入っている。
ただし街中ではもう見かけないのでこのサイトを重宝している。

対象商品:
87102303
2022-12-04
用途:
書類送付

100円のボールペンは、ちょっと使い辛いので、この価格帯の物が良い。

対象商品:
87102321
2020-02-11
用途:
ボールペン

以前から使用していますが最近は町中ショップでも透明色しか見かけなくなりました。モノタロウさんはカラーが揃っているので助かります。これからも取り扱いを継続し続けて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
87102303
2018-11-06
用途:
お客さまにサインをいただくとき。

クリップが丈夫で折れなくてよい。
気に入って10本まとめ買いしました。
値段が手ごろで、インクも長持ちしています。

対象商品:
87102303
2018-05-20
用途:
送り物
サービス業

値段も手ごろで種類も豊富で書きやすくて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする