ボールペンVERY楽ノック0.5

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87102583 品番 SN10005.24
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 全長(mm)140.2 質量(g)8.7 シリーズベリー楽ラク エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11 替芯SA-5CN インク油性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) エコマーク認定番号18 112 189 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87102574
2023-02-19
用途:
事務
医療・福祉・介護関連業

インクのりが良くなく、薄いです。0.5でも濃く書けるボールペンを探します。

1人が参考にしています
対象商品:
87102583
2021-05-22
用途:
通常業務(事務)等

もう10年程愛用しています!色んなボールペンを試しましたが、このボールペンで0.5が一番書きやすくて持ちやすいので、こればかりを愛用しています。またリピします!

1人が参考にしています
対象商品:
87102574
2021-06-12
用途:
会社で使用
卸売・小売業

試しに1本買って使用してみました・・・
書きやすかったので追加注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
87102583
2017-12-25
用途:
書類の記入などに使用
卸売・小売業

とにかく書きやすくて他のもには使えません。
替え芯もあるので、とてもリーズナブルです。

1人が参考にしています
対象商品:
87102574
2017-09-27
用途:
記入作業
製造業

とても書きやすく手にもフィットするので、愛用しています!コスパなところも魅力です。

対象商品:
87102583
2015-08-15
用途:
修理工場現場、オフィス現場、来客用景品
有限会社 ゼロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インクタンクが空になるまで、書き味が変わらず安定してます。
書き疲れも少なく、シンプルなデザインにも好感がもてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする