ボールペン VERY楽ノック1.0

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87102617 品番 SN10010.24
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。

色(軸) 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 質量(g)8.7 シリーズベリー楽ラク エコマーク認定認定 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)1 替芯SA-10CN 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 189 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87102601
2021-04-16
用途:
学習教室の採点時
学研かみたのゆ教室 様 (教育・研究機関)

ゴムの部分がすぐ黒くなり、汚い感じになります。替え芯を大量に購入し、外側を長く使いたいので、ゴムの替えがあればいいなと思います。

対象商品:
87102601
2021-03-04
用途:
しっかりした作り
サービス業

文具は本物を頼むべきですね。三菱はしっかりしてます。

対象商品:
87102617
2019-02-05
用途:
過酷な現場の検査用紙の記入
中央コンテナサービス有限会社 様

寒い現場、熱い現場、大変過酷な状況下でも、すらすらと良く書けます
インクがにじむ事なく最後まで、キッチリ書き終わる事が、できます
これ以外のボールペンは使いたくないです

対象商品:
87102617
2019-04-02
用途:
仕事のメモ

書き味はいいです、でも他社の1.0に比べると細い気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする