ビーズチェーンにスナップリングを取り付けて用箋挟に固定して使っていますが
太さがスナップリングにピッタリ入って管理しやすいです。
EU-RoHS対応で、ゴム系の部品の調査を行なった際、グリップゴムが
無いタイプのボールペンを探していました。
最近の商品は書き味、持ち易さから様々なタイプのボールペンが市販
されていますが、一部特殊な製品の製造には、使用する筆記具にも
制約があります。様々な製品群から選択できる1つの手段でモノタロウ
を利用させて頂いております。
最もシンプルなボールペンです。ノック式なのでキャップをなくすこともなく、クリップつきで携帯にも便利、替え芯もあって事務用に最適です。
シンプルで使いやすいです。このタイプの黒と赤を長年使っています。が、この頃たまにポケットに引っ掛ける部分が根元から折れてしまう商品があります。昔より弱くなったのでしょうか?
特にボールペンにこだわりは無いので、安くて普通に使えそうなので購入してみました。予想通り 良くも悪くもふつうです。