ジェットストリームカラーインク0.7

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87103037 品番 SXN150C07.6
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 替芯SXR-7 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6 色数単色 色(軸) 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
作業中のチェック作業

ボールペンの赤と緑を使い分ける必要があり、多色ボールペンではないタイプの緑色が必要だったため購入。赤や青は一本物があるけれど、緑は多色ボールペンばかりだったので助かりました。

対象商品:
87103037
2024-04-04
用途:
事務用
卸売・小売業

スラスラ文字が書けるので長時間使っても疲れないから気に入ってます。
替え芯も買ってますが、本体のカラーがたくさんあってきれいなのでつい新しく買ってしまいます。

対象商品:
87103012
2023-12-22
用途:
書く時

確かに書き心地は良い。しかし昔からあるボールペンしか知らない世代にとっては、乾く速度が若干遅いので、これは本当に油性なのかと疑ってしまう。

対象商品:
87103037
2023-07-14
用途:
筆記
製造業

もうずっとジェットストリームの0.7mmを愛用しています。インクの滑らかさが良いです。良い製品です。替え芯を入れ替えながら使えばかなりコスパ良いです。

対象商品:
87103037
2023-03-01
用途:
他より滑りが

自分の使い勝手でメモ書きに緑を使用しているので緑カラーインクにしたのですが、あまり使う人が少ないのか、他の色(黒、赤など)に比べると少々滑りが劣る感じです。しかしながらjetstreamなので書き心地はやはり良いです。

対象商品:
87103003
2019-02-06
用途:
普通の筆記用
その他業種

はっきりくっきりで、大変気に入りました。字の太さも年配に嬉しい太さで、かすれたりしないので、ストレスなく愛用しております。

対象商品:
87102985
2017-06-02
用途:
大人のぬりえ
その他業種

細かいところを塗るのに使っています。とてもきれいな色味で、買って良かったとおもいます。

対象商品:
87103046
2017-05-10
用途:
大人のマンダラ塗り絵に使っています。
その他業種

ピンクを買ったのですが、すらすら書けて、細かいところも綺麗に塗れます。他の色も注文する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする