ジェットストリーム替芯 SXR-5

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87103064 品番 SXR-5.15
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 適合SXN-150-05、SXN-150C-05 トラスコ品番400-8286 質量(g)1.7 適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームプライム単色 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87103064
2024-02-29
用途:
伝票処理
鉱業

細めの字で小さな字も書きやすくてとても使いやすいです。

対象商品:
87103073
2023-05-16
用途:
経理事務

このボールペンはとにかく書き心地がよくインクもにじむことなくスラスラ書けます。それとほかの通販は10本単位でなければ購入できないのですが、モノタロウさんでは単品購入できるという点がとても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
87103073
2022-01-10
用途:
事務所の在庫として
一般社団法人コレクティブプラス 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品はメーカー品で間違いないですし、お届けが早かったので助かりました。

対象商品:
87103082
2021-08-11
用途:
事務作業
日軽物流株式会社 様 (運輸・通信業)

替え芯があるのはうれしいです。後は使う人の意識の問題

対象商品:
87103073
2021-01-25
用途:
社内で統一

多種多様なペンがありますが、社内ではコレに統一してます。書き心地よく好評です

対象商品:
87103073
2020-08-31
用途:
ジェットストリームプライムの替え芯に
不動産業

ジェットストリームプライムの替え芯で購入しました。細くクッキリと書くことができ満足しています。お店では必ずしも取り扱いがあるわけではないので、こちらで型番を確認して購入することができてよかったです。

対象商品:
87103073
2020-07-29
用途:
ペンの替え芯
不動産業

とてもくっきりとした滑らかな文字が書けます。一番気に入っています。

対象商品:
87103064
2018-11-16
用途:
事務の仕事で使用
飲食業

書きやすく、汚れにくいので、最近では、ジェットストリームのシリーズばかり使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする