ジェットストリーム替芯 SXR-80-05

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87103107 品番SXR8005.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 適合SXE3-400-05、MSXE3-500-05、SXE3-601-05、MSXE3-701-05、MSXE5-1000-05 質量(g)0.7 適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色、ジェットストリーム多機能、ジェットストリームコンパクト多色、ジェットストリームF多色、ジェットストリームF多機能、ジェットストリーム多色、ジェットストリームメタル多機能、ジェットストリームスタイラス多色 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7 パッケージプラスチック

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87103107 SXR8005.24 15476748 ハコSXR8005K.24 ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K uni(三菱鉛筆) 1箱(10本) 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87103091
2023-11-10
用途:
事務作業時
株式会社大石 様

ジェットストリームは本当に書きやすい。
これに慣れちゃうと、やっすいボールペン使ったらイライラしちゃいます。
日本の技術って本当にすごいです。

対象商品:
87103091
2023-04-04
用途:
事務作業で図面や書類に書き込み等

ジェットスリームは長年愛用していますが、インクがなくなっって替え芯交換するのを楽しみに仕事頑張ってます。とても便利です。

対象商品:
87103091
2023-02-14
用途:
リピート購入、仕事で使用

三菱のジェットストリームを長く使っています。黒色は、早めにインクが無くなるため、時々、買っています。

対象商品:
87103091
2023-01-10
用途:
学習用
卸売・小売業

以前から使っていたので、安心して購入しました。いつも通り、なめらかな書きごこちで満足しています。

対象商品:
87103107
2022-12-14
用途:
仕事で使います
農・林・水産業

ボールペンはジェットストリームが一番好きです。なめらかでシャープな書き心地。安く買うことができて満足です。

対象商品:
87103107
2023-01-27
用途:
仕事で使用
一般社団法人 ひかり 様 (医療・福祉・介護関連業)

よく書く作業が多いので、使わせていただいてます。
替えやすいので、ありがたいです。

対象商品:
87103125
2021-04-02
用途:
3色の色替え

【ジェットストリーム3色ボールペン】の【黒・青・赤】の黒の代わりにこちらをさして、赤・青・緑の三色ペンにしました。自分の使う色はこれがベストなのと、ジェットストリームに勝る書き心地のボールペンがないので、愛用しています。

対象商品:
87103091
2021-07-09
用途:
ボールペンのインク切れ
建設業・工事業

金額も安いですし書き心地もよいです。取替もしやすいので便利ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする