UF20205.4 ユニボールファントム uni(三菱鉛筆) 87103186

ユニボールファントム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87103186 品番UF20205.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

一定の温度になるとインクが発色しなくなる原理のため、消しくずがほとんど出ません。
キャップを軸の後ろに挿したまま消すことが出来ますので、片手で消去と書きかえが出来ます。
キャップの先端でこすると細かい部分の色を消すことが出来ます。
キャップの側面でこすると広い範囲の色を消すことが出来ます。

インク色オレンジ 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質/仕上(軸)PC樹脂+転写印刷 (キャップ)ラバーキャップ 質量(g)11.1 方式キャップ式 替芯UFR-122-05 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.5×16.5×137.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする