曜日別特売
UM100.15 ユニボールシグノ0.5 uni(三菱鉛筆) 87103265

UM100.15 ユニボールシグノ0.5 uni(三菱鉛筆) 87103265
UM100.15 ユニボールシグノ0.5 uni(三菱鉛筆) 87103265
UM100.15 ユニボールシグノ0.5 uni(三菱鉛筆) 87103265

ユニボールシグノ0.5

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード87103265品番UM100.15
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インク色先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色色(軸)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87103265
2020-01-24
用途: 事務仕事

シグノが一番書きやすい。
何度もリピしてます。
これで書くと字がきれいに書ける気がします。

対象商品 : 87103301
2018-12-15
用途: 筆記
サービス業

程よく書きやすくてよいと思います。軸がもう少し細ければより使いやすいのではないかと思います。

対象商品 : 87103274
2018-03-29
用途: 筆記具
その他業種

書きあじがなめらかで引っかかりがなく、字の途切れもない。しかも、安い。高級万年筆を買うのがバカらしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする