ユニボールシグノ0.8

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87103292 品番 UM100.26
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂 質量(g)11.7 シリーズユニボールシグノ 方式キャップ式 インク色 先端ボール径(mm)0.8 替芯UMR-5 インク顔料インク 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
クロ生地へのマーキング・型入れ作業
個人のお客様

非常に使いやすくて快適なのですが、ややインクの減りが早いかなと思います。
その点でやや満足としています。

2022-08-04
用途:
図形を描く
飲食業

色移りなく、サラサラとかける所がお気に入りです。毎回リピしてます。おすすめです。

対象商品:
87103283
2022-01-27
用途:
採点用
医療・福祉・介護関連業

ノートタイプへの使用はすぐにページをめくると色がうつってしまうこともありますが、テスト形式の採点はズラして置いておくとすぐに乾くので大丈夫です。
大きなテストの採点は赤ペンでしますが、
小テストなどで使用すると、小さなこどもはテンションがあがるようです。

対象商品:
87103292
2021-09-15
用途:
マーキング
製造業

毎日使う消耗品ですのでこの値段は有り難いです!
インクの出もスムーズで使いやすいこのペンをいつも使用していますので、送料無料の調整についでに何本か買っておこうか!という風にも購入させて頂けるので助かります。
余ったら知人に「これいいよ!」と気軽にプレゼントできますしね!

対象商品:
87103292
2021-12-03
用途:
革材へのマーキング

業務用の銀ペンより安く、はっきりした線も描けるので良いです。

2020-03-03
用途:
お陰様で金運になりました。
開運風水花文字 様 (その他業種)

毎日使ってます。
お客様に開運風水絵を書く必要ペンでした。
もう一万個使いました、
結構経費かかりますね。

対象商品:
87103292
2019-06-27
用途:
ゴム素材への墨付け
有限会社松本高圧 様

建設用のチョークを色々試したが、ゴム素材にスムースに書けるものがあまりない。
以前使っていたシルバーペンを探したが今はもう無く、似たようなものをやっと見つけた。
使い始めの今のところ使い勝手がいい。
星ひとつ減らしたのは、この手のものって途中で固まって(乾いて)使えなることがあるので。最後までちゃんと使えたら文句なしに5つ星。

対象商品:
87103283
2019-05-15
用途:
マーキング
オールマリン 様

柔らかいゴムや化繊にマーキングします、パワーシグノを使っていましたが新品でも使い始めから思うようにマーキング出来ない為、この商品を使って見た所、インクが柔らかいせいか今までの問題が解消されました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする