ユニボールシグノ0.5

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87103301 品番 UM100.33
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂 質量(g)11.7 シリーズユニボールシグノ 方式キャップ式 インク色 先端ボール径(mm)0.5 替芯UMR-5 インクゲルインク(水性顔料) 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3 色数単色 色(軸) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87103265
2020-01-24
用途:
事務仕事

シグノが一番書きやすい。
何度もリピしてます。
これで書くと字がきれいに書ける気がします。

対象商品:
87103301
2018-12-15
用途:
筆記
サービス業

程よく書きやすくてよいと思います。軸がもう少し細ければより使いやすいのではないかと思います。

対象商品:
87103274
2018-03-29
用途:
筆記具
その他業種

書きあじがなめらかで引っかかりがなく、字の途切れもない。しかも、安い。高級万年筆を買うのがバカらしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする