ユニボールシグノ エコライター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87103326 品番 UM100EW.24
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質(軸)再生AS樹脂(キャップ)再生PET樹脂(クリップ)再生ABS樹脂 質量(g)11.7 シリーズユニボールシグノ エコマーク認定認定 方式キャップ式 替芯UMR-5 インクゲルインク 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) エコマーク認定番号18 112 193 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87103317
2024-03-25
用途:
事務作業
製造業

コノユニボールシグノは色に関係なく前からずっと使っています。
滑らかさにおいては他の追随を許さないくらいの品質です。
最近似たようなのが出てきますが、やはりこれが一番。
終売しないで欲しいですね。

対象商品:
87103326
2024-05-28
用途:
事務所内で

替え芯がいっぱいあったので購入しました。
太めが好きな人はいいと思います。

対象商品:
87103317
2020-01-24
用途:
事務仕事

シグノが一番書きやすく、これで書くと字もきれいになる気がします。
リーズナブルなままでいて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする