ユニボールシグノ ノック式極細

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ブルーブラック 注文コード87103572 品番UMN103.64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色など7種類から選べます 他の種類を見る

ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。

インク色ブルーブラック 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.38 材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂 厚さ(mm)15.0 全長(mm)139.5 質量(g)10.0 シリーズユニボールシグノ 方式ノック式 最大径(Φmm)10.5 替芯UMR-83芯 インクゲルインク 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08532045
2025-12-01
用途:
普段書き
ENDLESS 様 (サービス業)

コレが出てから使用しており、コレ以外はありえない。書く事に関しては抜群。

2024-11-07
用途:
日記やメモ
その他業種

握り具合がちょうどよく、細い先(0.38)でも詰まらないで滑らかにインクが出るところが気に入っています。

2024-10-01
用途:
とても使い易いです

とても使い易くて、芯だけを購入したり、リピしています。
極細が好きです。

対象商品:
08532045
2024-06-23
用途:
事務作業

とにかく何を書くにもこのボールペン。用途別にサイズを変えて愛用しています。細字も擦れず滑らか。

対象商品:
87103572
2021-10-22
用途:
資料作成時
製造業

細字で滑らか、とても書きやすい。ちまちま書くのに向いています。一時はよく見かけたのですが、最近見る機会が減っています。ずっとあって欲しい。私にとっては最高のボールペンです。

1人が参考にしています
対象商品:
08532045
2021-06-22
用途:
記録

安定の使いやすさです。
細かい所にも書きやすい。
若干、インクの減りが早い気もしますが許容範囲かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08532054
2021-04-30
用途:
仕事用
卸売・小売業

今回は赤を購入しましたがとても書きやすかったので他の色も購入したいと思いました。お値段もお安く大満足です。

対象商品:
87103572
2020-11-19
用途:
書きやすい
サービス業

発色もよくしっかり書きやすい。細いのに濃く書けるのでくっきりはっきり見えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする