ユニボールシグノRT 0.5

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87103606 品番UMN105.24
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂 質量(g)10 シリーズユニボールシグノ 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.5 替芯UMR-85N インクゲルインク(水性顔料) 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5 色数単色 色(軸) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-24
用途:
宛名書き
サービス業

宛名書きの時に愛用しています。ボールペンでは細過ぎて、たまたま持っていたこの商品が書きやすくて、検索してまとめて色違いで買いました!

対象商品:
87103597
2020-10-09
用途:
文章を書くとき
サービス業

とても滑りが良くて、滑らかで書きやすい水性ボールペンです。

1人が参考にしています
対象商品:
87103606
2020-02-12
用途:
宛名書き
その他業種

書き心地がひじょうに滑らかで細い字が書けて素晴らしいです。

対象商品:
87103606
2016-04-14
用途:
文字を書く
自動車・二輪車・自転車関連業

ノック式とRTの違いはボールペン本体の太さだけです。
芯は共通なので価格差ほどの性能差はありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする