曜日別特売
UMN105.64 ユニボールシグノRT 0.5 uni(三菱鉛筆) 87103624

ユニボールシグノRT 0.5

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード87103624品番UMN105.64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-24
用途: 宛名書き
サービス業

宛名書きの時に愛用しています。ボールペンでは細過ぎて、たまたま持っていたこの商品が書きやすくて、検索してまとめて色違いで買いました!

対象商品 : 87103597
2020-10-09
用途: 文章を書くとき
サービス業

とても滑りが良くて、滑らかで書きやすい水性ボールペンです。

1が参考にしています
対象商品 : 87103606
2020-02-12
用途: 宛名書き
その他業種

書き心地がひじょうに滑らかで細い字が書けて素晴らしいです。

対象商品 : 87103606
2016-04-14
用途: 文字を書く
自動車・二輪車・自転車関連業

ノック式とRTの違いはボールペン本体の太さだけです。
芯は共通なので価格差ほどの性能差はありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする