ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87103694 品番 UMR10.24
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
質量(g)2.7 インク色 先端ボール径(mm)1 寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5 適合UM-153(ユニボールシグノ太字) 適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色 インクゲルインク 入数1本 商品タイプ替芯 線の太さ太字 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87103694
2022-12-23
用途:
読み上げ用のメモ作成時
妙智寺 様

なめらけで描き心地も良い 書いてある文字(自分の悪筆はおいといて)は読みやすい

対象商品:
87103685
2022-07-27
用途:
カードのサイン
医療・福祉・介護関連業

インク漏れがなく、サイン等大変書きやすくお勧めです・

対象商品:
87103685
2020-08-18
用途:
事務作業時
不動産業

兎に角、ノンストレスである。インクがたっぷりと出てくるので筆圧も必要なく肩がこらない。自分は「太字」を使用しているのだが字に太い、細いのメリハリがつけられる所が気に入っている。極々稀にではあるが、ドバァーっと出たりするのでペン先を目視し注意しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
87103685
2020-10-29
用途:
丸つけ
教育・研究機関

すごく気に入っている赤ペンです。特に、芯が太いのではっきりと丸つけが出来る点が良いです。芯のみ沢山購入してリピしてます。

対象商品:
87103685
2020-03-02
用途:
社内書類のチェック

社内書類のチェックなどする際に、部署内でいろいろな条件をクリアしたペンです。
チェックした印が太いので視認性が良い、
ゲルインクなので注意事項など書く際にプチストレスがない。
油性ペンのような裏移りがない。
インクの特性上、直ぐになくなるので購入する際は大目に注文します。

対象商品:
87103694
2018-09-26
用途:
事務作業
ヌカタ歯科 様

1.0mmは筆圧間、とめ、はね、はらいが表現しやすいが、インクの減りがけっこう早い。替え芯の存在は経済的で、価格的にも満足であった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする