曜日別特売
UMR5.33 ユニボールシグノ替芯 UMR-5 uni(三菱鉛筆) 87103764

UMR5.33 ユニボールシグノ替芯 UMR-5 uni(三菱鉛筆) 87103764
UMR5.33 ユニボールシグノ替芯 UMR-5 uni(三菱鉛筆) 87103764

ユニボールシグノ替芯 UMR-5

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード87103764品番UMR5.33
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
45
質量(g)2.7インク色先端ボール径(mm)0.5寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5適合UM-100、UM-100EW、UM-115適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: カレンダーの書き込み用
その他業種

ボールペンの替芯。
にじみも無く書きやすいので気に入っています。

対象商品 : 87103764
2024-03-30
用途: 事務仕事

この三菱鉛筆の湯にボールシグノは社会人になりたてのころから使っています。インクっぽいけど万年筆のような不具合もなく、また書き味も気に入っている為、かれこれ30年以上は使ています。
モノタロウさんでなにか大きなものを買うときに一緒に補充用として購入しています。
今後も継続して販売していただけると嬉しいです。

対象商品 : 87103746
2020-01-24
用途: 普段使い
株式会社タナカ工業

一番使いやすく、これで書くと字がきれいに書ける気がします。
またリピします。

対象商品 : 87103764
2019-03-12
用途: メモ書きなどに
サービス業

気に入っているボールペンの替え芯がなかなか見つからずにおりましたが、こちらで見つかり嬉しかったです。

対象商品 : 87103773
2016-04-24
用途: 検品票の作成

短い方のキャップ式シグノ0.5やスタイルフィットのブルーブラック芯0.5と比べると色が濃いめで、線も太いです。価格的にもオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする