デスクワゴン STワゴンシリーズ・2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87104123 品番 5-118-5110
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

十分な機能を搭載した使いやすいスタンダードワゴン。
すべての引き出しにラッチ機構を装備。
シリンダー錠は内筒交換仕様。
一度の施錠ですべての引き出しに鍵がかかるオールロック機能。
リバーシブルキーを採用。

オフホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)396×585×606 棚段数2 質量(kg)24.5 種別A4-2段 高さ(mm)606 材質(本体)スチール タイプシリンダー錠 奥行(mm)585 間口(mm)396 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×585×606 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,830 / 税込 ¥3,113
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする