5-810-0340 ファイルワゴンシリーズ 内田洋行 87104236

※写真の仕切り板はオプションです ファイルは付属しておりません

ファイルワゴンシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
87104236
品番
5-810-0340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,700

キャスター付きのファイルワゴンです。個人用として、共有用として活用できます。

色
本体:マイルドグレイ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×300×955
質量(kg)
12.45
材質
本体:スチール
天板耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×955
棚板耐荷重(kg)
40
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,110/税込¥2,321
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
871042365-810-0340067911865-810-20015-810-2001 ファイルワゴンシリーズ 内田洋行 06791186ファイルワゴンシリーズ内田洋行1台
¥31,980
税込¥35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
871042365-810-034043156000100-WG020M100-WG020M ワゴン ファイル用 サンワダイレクト 43156000ワゴン ファイル用サンワダイレクト1台
¥8,798
税込¥9,678
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
871042365-810-034056192115CWA-110CWA-110 ファイルワゴン(A4) ナカバヤシ 56192115ファイルワゴン(A4)ナカバヤシ1台
¥31,980
税込¥35,178
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87104236
2021-10-20
用途: 事務所内の書類の整理

頻繁に使用するファイルがデスク上あり、邪魔なので手に届くところに置きたくて購入しました。ワゴン自体はしっかりしていて、かなりの量の資料が収納できそうです。
しかし、キャスターにストッパーがついていません。すぐに引き寄せられるという意味では便利なのでしょうが危険です。結局固定するためにストッパーゴムを購入しなければならなくなりました。このような商品には前後いずれかのキャスターにストッパーはついているものなのかと思っていたので、メーカー品でそれほど安くない品物だったのに・・と思うと不満が残りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
5-810-0340 ファイルワゴンシリーズ 1台 内田洋行 【通販モノタロウ】