1-262-1116 トレーキャビネット 内田洋行 87104367

トレーキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87104367 品番1-262-1116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トレーはアールを生かしたソフトなデザイン。また、内側のガイドにより薄い文書も手前にスライドさせることでスピーディに取り出すことができます。トレーを取り出して持ち運ぶ際にも便利なように、積み重ね(スタッキング)できる形状としました。

サイズA4 棚段数16段 本体:ペールグレイ、トレー:クリア 種別A4浅型1列16段 材質本体:スチール、トレー:再生スチロール樹脂 質量(kg)16 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×400×700 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×312×32(トレー1個の内寸) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)283×400×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする