折りたたみ椅子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード87104884 品番6-130-0231
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)453×437×740 種別折りたたみチェア S-230F グレイ 材質背・座:ウレタンフォームクッション、脚部:スチール丸パイプ(Φ19.1)クロムメッキ 質量(kg)3.8 種類折りたたみ椅子 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×437×740 グリーン購入法適合 色(張地)グレー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥420 / 税込 ¥462
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする