内田洋行
内田洋行の 椅子
内田洋行の 折りたたみ椅子
折りたたみ椅子
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
87104893
品番
6-130-0222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
453×437×740
種別
折りたたみチェア S-220F ブラウン
材質
背・座:ウレタンフォームクッション、脚部:スチール丸パイプ(Φ19.1)粉体塗装(グレイ色)
質量(kg)
3.8
種類
折りたたみ椅子
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×437×740
色(張地)
ブラウン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500