※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌フッ素加工 ミキシングボール

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87106801 品番 15cm
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フッ素樹脂加工により食材がくっつきにくく、お手入れが簡単で、酢・酸等に対する耐久性が抜群です。

深さ(mm)60 耐熱温度(℃)120 最大内径(Φmm)150 サイズ(cm)15 TKG品番9-0257-0501 TKG品番(2017)6-0236-0501
注意
※直火及びオーブンでのご使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87106905
2025-12-18
用途:
斗棒餅を作るために。ついたお餅と具材を混ぜるための器として購入しました。
有限会社梅月堂 様 (製造業)

餅がくっついてしまって上手に具材と混ぜる事が困難でした。
テフロン加工ならくっつかずに混ぜる事が出来ますがフッ素加工では難しい様です。
期待はずれでした。残念です。
テフロン加工の品を販売して欲しいですが需要無いのですかね。

対象商品:
87106862
2020-10-15
用途:
おにぎり、混ぜご飯

8合炊き文化鍋や一升炊きの大同電鍋で炊飯したとき、混ぜご飯やおにぎりの塩、調味料を混ぜるために購入。

文化鍋や電鍋は金属の地金剥き出しの鍋でそのまま混ぜると引っ付きまくって酷い事になります。
ですのでフッ素加工のボウルを検討しました。
8合を問題なく混ぜられるサイズのボウルが欲しいとメーカーさんに問い合わせたところ33cmを勧められました。

購入して開封したところ流石に大きい。置き場所に困るサイズです。
取り敢えず文化鍋で7.5合炊いてご飯を投入、塩、味の素、揚げ玉を入れて混ぜてみました。
混ぜやすいですね、釜(鍋)で混ぜるのとは雲泥の差があります。更に混ぜご飯の具材を入れても大丈夫そうです。
おにぎり作りが捗ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする