※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌角バット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87106923 品番 4枚取
参考基準価格(税別)¥14,370 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
IKD抗菌ステンレスシリーズは、18-8ステンレスに3%の銅を含ませて製造しているため、素材自体に抗菌性を持っています。(表面処理ではありません) 銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。 抗菌物質の溶解や流出がほとんど無いので、長時間その効果が持続します。

有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)509×294×88.4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×372× 89 トラスコ品番404-2310 材質SUS304 サイズ4枚取 TKG品番9-0134-0502 TKG品番(2017)6-0132-0502 商品タイプバット
注意
※網は付いていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする