キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
フードパン用 平面カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87108971
品番
60CWC
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。
各サイズのパンに合うカバー。パン容量を最大限利用。
タイプ
1/6サイズ
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
162×176
耐熱温度(℃)
-40〜+99
TKG品番
9-0130-0106
TKG品番(2017)
6-0128-0106
注意
※スチームテーブルには使えません。