※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
丸型コンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(L)
0.9
0.9
1.9
3.8
11.4
17.2
20.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110396
品番
RFS 1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(L)
0.9
材質
ポリエチレン
形状
丸型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40~70
外径×深さ(Φmm×mm)
154×127
注意
※カバーは別売です。