※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型コンテナー・ポリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87110405 品番 RFS 2
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
容量(L)1.9 材質ポリエチレン 形状丸型 機能目盛り付き 耐熱温度(℃)-40〜70 外径×深さ(Φmm×mm)208×111
注意
※カバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする