曜日別特売
RFS 8 丸型コンテナー・ポリ キャンブロ 87110432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型コンテナー・ポリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)7.6
内容量1個注文コード87110432品番RFS 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
容量(L)7.6材質ポリエチレン形状丸型機能目盛り付き耐熱温度(℃)-40~70外径×深さ(Φmm×mm)252×276
注意
※カバーは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87110432RFS 804894654RFS8(148)RFS 8 丸型 フードコンテナー身 キャンブロ 04894654丸型 フードコンテナー身キャンブロ1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする