キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
角型フードコンテナー・カムウェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87110511
品番
2SFSCW
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
1.9
材質
ポリカーボネート
色
クリアー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×H100
目盛仕様
レッド
形状
角型
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40〜99
注意
※カバーは別売です。